Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio inossidabile A2-70
EN 1661 acciaio inossidabile A2 70
DADO-ESAG-FLG-EN1661-A2/70-CH16-M10
Cod. art. 453790410
EAN 4065745054424
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO EN 1661 sostituisce DIN 6923 |Sono presenti alcune analogie | Filettatura fine rimossa | Misura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Altezza (h1) | 10 mm |
Diametro flangia (dc) | 21,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch16 |
Normative | EN 1661 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Con flangia |