Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con flangia

DIN 6923 acciaio zincato 8, passivazione ad alto spessore, denti di bloccaggio

Cod. art. 4537502020

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Dado esagonale con flangia

Cod. art. 4537502020

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x50 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 6923, acciaio 8 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa a A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120°C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M20

Altezza (h1)

20 mm

Diametro flangia (dc)

42,8 mm

Azionamento esterno (s1)

SW30

Norme

DIN 6923

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato

Conformità ROHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Denti di bloccaggio

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Passo

2,5 mm