Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio 8 grezzo
ISO 4033, acciaio 8 grezzo
DADO-ESAG-ISO4033-8-CH16-(GR)-M10X1
Cod. art. 4529802101
EAN 4062856494200
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Altezza (m1) | 9,3 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch16 |
Normative | ISO 4033 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Grezzo |
Misura angolare (e) | 17,77 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
