Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio 8 grezzo

ISO 4033, acciaio 8 grezzo
DADO-ESAG-ISO4033-8-CH18-(GR)-M12

Cod. art. 452980212

EAN 4065232418623

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio 8 grezzo

Cod. art. 452980212

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1300 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (m1)

12 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch18

Normative

ISO 4033

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Grezzo

Misura angolare (e)

20,03 mm