Dado esagonale, esecuzione alta
ISO 4033, acciaio 8 grezzo
DADO-ES-ISO4033-8-CH21-M14
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M14 |
Altezza (m1) | 14,1 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch21 |
Normative | ISO 4033 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Grezzo |
Misura angolare (e) | 23,36 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |