Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio 8 grezzo

ISO 4033, acciaio 8 grezzo
DADO-ESAG-ISO4033-8-CH24-(GR)-M16

Cod. art. 452980216

EAN 4063275273506

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio 8 grezzo

Cod. art. 452980216
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M16

Altezza (m1)

16,40 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch24

Normative

ISO 4033

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Grezzo

Misura angolare (e)

26,75 mm