Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio inossidabile A2

Acciaio inossidabile ISO 4033 A2
DADO-ESAG-ISO4033-A2/70-CH30-M20

Cod. art. 45308120

EAN 4059609071979

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio inossidabile A2

Cod. art. 45308120

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M20

Altezza (m1)

20,3 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch30

Normative

ISO 4033

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Misura angolare (e)

32,95 mm