Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio inossidabile A2
Acciaio inossidabile ISO 4033 A2
DADO-ESAG-ISO4033-A2/70-CH8-M5
Cod. art. 4530815
EAN 4065232382375
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Altezza (m1) | 5,1 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Normative | ISO 4033 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Misura angolare (e) | 8,79 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |