Dado esagonale, esecuzione alta ISO 4033, acciaio inossidabile A2
Acciaio inossidabile ISO 4033 A2
DADO-ESAG-ISO4033-A2/70-CH10-M6
Cod. art. 4530816
EAN 4063275017803
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (m1) | 5,7 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | ISO 4033 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Misura angolare (e) | 11,05 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |