Dado esagonale, esecuzione alta
Acciaio inossidabile ISO 4033 A2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Altezza (m1) | 9,3 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch16 |
Normative | ISO 4033 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Misura angolare (e) | 17,77 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |