Dado esagonale, esecuzione alta
Acciaio inossidabile ISO 4033 A2
DADO-ES-ISO4033-A2/70-CH30-M24
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M24 |
Altezza (m1) | 23,9 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch36 |
Normative | ISO 4033 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Misura angolare (e) | 39,55 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |