Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

DIN 982 acciaio inox A2
DADO-AUTOBLOCC-DIN982-A2-SW19-M12

Cod. art. 03910112

EAN 4038898760276

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Cod. art. 03910112
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
La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Vi è una certa somiglianza limitata (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (h1)

14 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch19

Normative

DIN 982

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio