Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

DIN 982 acciaio inox A2
DADO-AUTOBLOCC-DIN982-A2-SW22-M14

Cod. art. 03910114

EAN 4052712075124

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Cod. art. 03910114

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Vi è una certa somiglianza limitata (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M14

Altezza (h1)

16 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch22

Normative

DIN 982

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio