Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2
DIN 982 acciaio inox A2
DADO-AUTOBLOCC-DIN982-A2-SW7-M4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Vi è una certa somiglianza limitata (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Altezza (h1) | 6 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |
Normative | DIN 982 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |