Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, esecuzione alta con filettatura fine ISO 8674, acciaio 10 zincato passivato bianco (A2K)

Acciaio 10 zinco lamellare passo fine ISO 8674
DADO-ESAG-ISO8674-10-CH30-(ZSML)-M20X1,5

Cod. art. 453100320

EAN 4060053246332

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale, esecuzione alta con filettatura fine ISO 8674, acciaio 10 zincato passivato bianco (A2K)

Cod. art. 453100320

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale x passo

M20 x 1,5

Altezza

20,3 mm

Azionamento esterno

Ch30

Normative

ISO 8674

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato con passivazione ad elevato spessore

Misura angolare

32,95 mm