Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2
DIN 985 acciaio inox A2
DADO-AUTOBLOCC-DIN985-A2-SW5,5-M3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M3 |
Altezza (m1) | 4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch5.5 |
Normative | DIN 985 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 50 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Basso |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-perdita, serraggio |