Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 985, acciaio I10I zincato
DADO-AUTOBL-DIN985-I10I-(A2K)-M16

Cod. art. 0370016

EAN 4045727119211

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0370016

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Dadi con portata ridotta

  • La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali prima e dopo il codice della resistenza è per indicare la portata ridotta.

  • La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali prima e dopo il codice della resistenza è per indicare la portata ridotta.

  • La normativa DIN 985 è stata sostituita da 10511, 10512 e 7040.

  • Una volta serrato il collegamento vite-dado, la filettatura della vite viene bloccata dall'anello in plastica. L'elevato livello di attrito creato dalle forze di serraggio tra i profili filettati genera la coppia di bloccaggio necessaria per mantenere una parte della forza di precarico.

  • Nessun danno alle superfici filettate

  • Temperature di esercizio: da -70 °C a +120 °C

  • La differenza tra le classi di resistenza I8I e I10I, a parità di diametro, corrisponde a una portata maggiore del circa 40%.
Indicazione

La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M16

Altezza (m1)

16 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch24

Normative

DIN 985

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

I10I

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Forma

Basso

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio