Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 985, acciaio I10I zincato
DADO-AUTOBL-DIN985-I10I-(A2K)-M5
Cod. art. 037005
EAN 4046778567907
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dadi con portata ridotta
- La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali prima e dopo il codice della resistenza è per indicare la portata ridotta.
- La denominazione della classe di resistenza tra barre verticali prima e dopo il codice della resistenza è per indicare la portata ridotta.
- La normativa DIN 985 è stata sostituita da 10511, 10512 e 7040.
- Una volta serrato il collegamento vite-dado, la filettatura della vite viene bloccata dall'anello in plastica. L'elevato livello di attrito creato dalle forze di serraggio tra i profili filettati genera la coppia di bloccaggio necessaria per mantenere una parte della forza di precarico.
- Nessun danno alle superfici filettate
- Temperature di esercizio: da -70 °C a +120 °C
- La differenza tra le classi di resistenza I8I e I10I, a parità di diametro, corrisponde a una portata maggiore del circa 40%.
La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Altezza (m1) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Normative | DIN 985 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | I10I |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Basso |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |