Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio inox A2
Acciaio inossidabile A2 DIN 439, passo fine
DADO-6KT-DIN439-B-A2-SW22-M14X1,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il dado DIN 439 forma B con filettatura passo fine è stato sostituito dal dado ISO 8675. Sono presenti alcune analogie (Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine. | La filettatura standard è stata spostata nella normativa ISO 4035.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M14 x 1 |
Altezza (m1) | 7 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch22 |
Normative | DIN 439 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |