Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine
Acciaio 04 zn passiv. alto spessore ISO 8675
DADO-ES-ISO8675-04-CH46-(VZD)-M30X1,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M30 x 1,5 |
Altezza (m1) | 15 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch46 |
Normative | ISO 8675 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 04 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |