Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine ISO 8675, acciaio inox A2/035
Acciaio inox A2 035 ISO 8675 passo fine
DADO-BASSO-ISO8675-A2/035-(GR)-M10X1,25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M10 x 1,25 |
Altezza (m1) | 5 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch16 |
Normative | ISO 8675 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 035 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |