Dado esagonale basso con passo fine ISO 8675, acciaio 5, grezzo
ISO 8675 acciaio 05, grezzo, passo fine
DADO-BASSO-ISO8675-05-(GR)-CH30-M20X1,5
Cod. art. 0318732015
EAN 4038898867289
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 8675 sostituisce DIN 439 con filettatura fine | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Ø nominale M1.8 rimosso | La filettatura standard è stata inclusa nella normativa ISO 4035 | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M20 x 1,5 |
Altezza (m1) | 10 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch30 |
Normative | ISO 8675 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 05 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |