Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 439, acciaio zincato passo fine
DADO-BASSO-DIN439-B-04-(A2K)-M10X1,25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il dado DIN 439 forma B con filettatura passo fine è stato sostituito dal dado ISO 8675. Sono presenti alcune analogie (Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine. | La filettatura standard è stata spostata nella normativa ISO 4035.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M10 x 1,25 |
Altezza (m1) | 4,7 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch17 |
Normative | DIN 439 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 04 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |