Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 439, acciaio zincato
DADO-BASSO-DIN439-B-05-CH19-(A2K)-M12

Cod. art. 03185012
EAN 4048539993772

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Il dado DIN 439 forma B è stato sostituito dal dado ISO 4035. Sono presenti alcune analogie (classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (m1)

6 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch19

Normative

DIN 439

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

05

Superficie

Zincato

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard