Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04
Acciaio DIN 439
DADO-ESAG-DIN439-B-04-GR-CH27-M18
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il dado DIN 439 forma B è stato sostituito dal dado ISO 4035. Sono presenti alcune analogie (classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M18 |
Altezza (m1) | 9 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch27 |
Normative | DIN 439 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 04 |
Superficie | Grezzo |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |