Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04

Acciaio DIN 439
DADO-ESAG-DIN439-B-04-GR-CH55-M36

Cod. art. 031136
EAN 4047376135123

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Il dado DIN 439 forma B è stato sostituito dal dado ISO 4035. Sono presenti alcune analogie (classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M36

Altezza (m1)

18 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch55

Normative

DIN 439

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

04

Superficie

Grezzo

Tipo di attacco

Esagono esterno

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard