Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B
Acciaio inossidabile A2 DIN 439
DADO ESAG. DIN439-B- INOX A2 M16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il dado DIN 439 forma B è stato sostituito dal dado ISO 4035. Sono presenti alcune analogie (classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M16 |
Altezza (m1) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch24 |
Normative | DIN 439 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |