Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio inox A2-035
Acciaio inossidabile A2 ISO 4035
DADO-TE-ISO4035-A2/035-SW10-M6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (m1) | 3,2 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | ISO 4035 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 035 |
Superficie | Grezzo |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Classe prodotto | A |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |