Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 05, zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 05 ISO 4035
DADO-ESAG-ISO4035-05-CH13-(A2K)-M8

Cod. art. 45356058

EAN 4061337622767

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale, esecuzione bassa ISO 4035, acciaio 05, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 45356058

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (m1)

4 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

ISO 4035

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

05

Superficie

Zincato

Tipo di attacco

Esagono esterno

Classe prodotto

A

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma filettatura

Filettatura metrica standard