ISO 4035 nickel-plated brass
NUT-HEX-ISO4035-BRS-WS13-(E2J)-M8
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.
Catalogo Würth(X)
Caratteristiche tecniche(X)
Dati CAD (accessibili solo dopo il login)
Certificati/Documenti(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (m1) | 4 mm |
Azionamento esterno (s1) | SW13 |
Norme | ISO 4035 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Classe prodotto | A |
Tipo filettatura | Filettatura metrica |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità ROHS | Sì |