Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale, forma bassa

ISO 4035 nickel-plated brass
NUT-HEX-ISO4035-BRS-WS8-(E2J)-M5

Cod. art. 512315

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Dado esagonale, forma bassa

Cod. art. 512315

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x500 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

ISO 4035, ottone nichelato (E2J)
Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 comprende solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M5

Altezza (m1)

2,75 mm

Azionamento esterno (s1)

SW8

Norme

ISO 4035

Materiale

Ottone

Superficie

Nichelato

Tipo di attacco

Esagono esterno

Classe prodotto

A

Tipo filettatura

Filettatura metrica

Forma filettatura

Filettatura metrica standard

Conformità ROHS

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche