Dado esagonale, forma bassa DIN 936, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 936, acciaio zincato
DADO-BASSO-DIN936-17H-CH50-(A2K)-M33
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
DIN 936 è stata ritirata e non sostituita. Sono presenti alcune analogie limitate (ritirata senza sostituzione | Raccomandazione: Uso di dadi conformi a ISO 4035 dal momento che sono pressoché identici in termini di dimensioni).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M33 |
Altezza (m1) | 14 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch50 |
Normative | DIN 936 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Classe di durezza | 17H |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Classe prodotto | B |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |