Dado esagonale basso con filettatura passo fine DIN 936, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 936, acciaio zincato passo fine
DADO-BASSO-DIN936-17H-CH36-(A2K)-M24X2,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
DIN 936 ritirato senza sostituzione. Sono presenti alcune analogie limitate (ritirato senza sostituzione | Raccomandazione: Uso di dadi conformi a ISO 4035 dal momento che sono pressoché identici in termini di dimensioni).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M24 x 2 |
Altezza (m1) | 10 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch36 |
Normative | DIN 936 |
Materiale | Acciaio |
Classe di durezza | 17H |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |