Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale basso con filettatura passo fine DIN 936, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 936, acciaio zincato passo fine
DADO-BASSO-DIN936-17H-CH70-(A2K)-M45X1,5

Cod. art. 031945 15
EAN 4045727089897

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

DIN 936 ritirato senza sostituzione. Sono presenti alcune analogie limitate (ritirato senza sostituzione | Raccomandazione: Uso di dadi conformi a ISO 4035 dal momento che sono pressoché identici in termini di dimensioni).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M45 x 1,5

Altezza (m1)

18 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch70

Normative

DIN 936

Materiale

Acciaio

Classe di durezza

17H