Dado esagonale, profilo piatto con passo fine DIN 936, acciaio
DIN 936 acciaio grezzo, passo fine
DADO-BASSO-DIN936-04-(GR)-CH19-M12X1,25
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
DIN 936 ritirato senza sostituzione. Sono presenti alcune analogie limitate (ritirato senza sostituzione | Raccomandazione: Uso di dadi conformi a ISO 4035 dal momento che sono pressoché identici in termini di dimensioni).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M12 x 1,25 |
Altezza (m1) | 7 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch19 |
Normative | EN 28675, DIN 936 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 04 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |