Dado esagonale, tipo B/S DIN 934 acciaio, zincato bianco, con rondella, a norma DIN EN ISO 7089 (DIN 125), acciaio, zincato bianco
Dado esagonale acciaio zincato per W-FAZ-IG
DADO ESAGONALE M6 ZN. B. (W-FAZ-IG)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'utilizzo con barre filettate con certificato di prova 3.1
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.
Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | DIN 934 |
Apertura chiave | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.