Dado flangiato per scarico Acciaio 6, ramato
Dado per scarico tipo S
DADO-FLG-OPEL-6-CH13-(C4L)-H8-FLG17-M8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Diametro collare (d1) | 17 mm |
Altezza (h1) | 8 mm |
Apertura chiave (s1) | 13 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 6 |
Superficie | Ramato |
Esecuzione | Con flangia |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |
Equivalente al numero ricambio originale | 1448187, 2066915 |