Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado flangiato per scarico Acciaio 6, ramato

Dado per scarico tipo S
DADO-FLG-OPEL-6-CH15-(C4L)-H10-FLG21-M10

Cod. art. 036565
EAN 4011231346689
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Diametro collare (d1)

21 mm

Altezza (h1)

10 mm

Apertura chiave (s1)

15 mm

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

6

Superficie

Ramato

Esecuzione

Con flangia

Tipo filettatura

Filetto metrico

Passo

1,5 mm

Equivalente al numero ricambio originale

854976