Dado quadro DIN 557, acciaio 5 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 557, acciaio 5 zincato
DADO QUADRO DIN557 ZN B. (A2K) M 4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Altezza (m1) | 3,2 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5 |
Superficie | Zincato |
DIN | 557 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,700 mm |
Diametro nominale | 4 mm |
Misura angolare (e) | 9,9 mm |