Dado quadro DIN 557, acciaio 5 zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 557, acciaio 5 zincato
DADO QUADRO DIN557 ZN B. M 5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Altezza (m1) | 4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5 |
Superficie | Zincato |
DIN | 557 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 0,800 mm |
Diametro nominale | 5 mm |
Misura angolare (e) | 11,3 mm |