Dado quadro, esecuzione bassa Acciaio 11H, DIN 562, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 562 acciaio 11H zincato
DADO QUADRO DIN 562 ZNB M 3X1,8X5,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M3 |
Altezza (m1) | 1,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch5.5 |
Materiale | Acciaio |
Classe di durezza | 11H |
Superficie | Zincato |
DIN | 562 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Diametro nominale | 3 mm |
Misura angolare (e) | 7 mm |