Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado quadro, esecuzione bassa Acciaio 11H, DIN 562, zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 562 acciaio 11H zincato

Cod. art. 03370022
EAN 4045727306215
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M2

Altezza (m1)

1,2 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch4

Materiale

Acciaio

Classe di durezza

11H

Superficie

Zincato

DIN

562

Tipo filettatura

Filetto metrico

Diametro nominale

2 mm

Misura angolare (e)

5 mm