Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado rotondo con filettatura trapezoidale

Acciaio 5 WN 6330-2, filett. trapezoidale
DADO-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR10X3

Cod. art. 0369982103

EAN 4050642611498

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado rotondo con filettatura trapezoidale

Cod. art. 0369982103

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

WN 6330-2, acciaio 5, filettatura trapezoidale in conformità alla normativa DIN 103.

Tolleranza filettatura 7H in conformità alla normativa DIN 103

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

TR10 x 3

Altezza (h1)

15 mm

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

5

Superficie

Grezzo

Passo

3 mm

Tipo filettatura

Filettatura trapezoidale metrica

Diametro nominale

10 mm