Dado rotondo con filettatura trapezoidale
Acciaio 5 WN 6330-2, filett. trapezoidale
DADO-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR12X3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tolleranza filettatura 7H in conformità alla normativa DIN 103
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | TR12 x 3 |
Altezza (h1) | 18 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5 |
Superficie | Grezzo |
Passo | 3 mm |
Tipo filettatura | Filettatura trapezoidale metrica |
Diametro nominale | 12 mm |