Dado rotondo con filettatura trapezoidale
Acciaio 5 WN 6330-2, filett. trapezoidale
DADO-WN6330/2-DIN103-7H-5-D1,5-TR22X5
Cod. art. 0369982225
EAN 4050642623033
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tolleranza filettatura 7H in conformità alla normativa DIN 103
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | TR22 x 5 |
Altezza (h1) | 33 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5 |
Superficie | Grezzo |
Passo | 5 mm |
Tipo filettatura | Filettatura trapezoidale metrica |
Diametro nominale | 22 mm |