Dado scanalato per scarico, misura chiave ridotta DIN 14441, in acciaio con rivestimento spesso in rame
Dado scanalato per scarico DIN 14441
DADO COLLETT. ACC.RAMATO CH 12 M 8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Diametro collare (d1) | 11,5 mm |
Altezza (h1) | 8,5 mm |
Apertura chiave (s1) | 12 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 6 |
Superficie | Ramato |
Esecuzione | Misura chiave ridotta |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |
Equivalente al numero ricambio originale | A0009903250 |