Dado scanalato per scarico, misura chiave ridotta DIN 14441, in acciaio con rivestimento spesso in rame
Dado scanalato per scarico DIN 14441
DADO COLLETTORE 10 X 125
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Diametro collare (d1) | 13,5 mm |
Altezza (h1) | 10,5 mm |
Apertura chiave (s1) | 14 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 6 |
Superficie | Ramato |
Esecuzione | Misura chiave ridotta |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,25 mm |