Dado scanalato per scarico, misura chiave ridotta DIN 14441, in acciaio con rivestimento spesso in rame
Dado scanalato per scarico DIN 14441
DADO COLLETTORE CH17 RAMATO M12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M12 |
Diametro collare (d1) | 16,5 mm |
Altezza (h1) | 12,5 mm |
Apertura chiave (s1) | 17 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 6 |
Superficie | Ramato |
Esecuzione | Misura chiave ridotta |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,75 mm |