Sbavatore universale Sbavatore universale, grande
Sbavatore
SBAVATORE-UNIV-HSSE-ATT-ESAG-1/4-(M3-19)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama in acciaio legato al tungsteno (HRC 75 UP)
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/4 poll. |
Tipo di attacco | Esagono |
Diametro min | 3 mm |
Diametro max | 19 mm |
Numero di giri min | 0 G/min |
Numero di giri max | 60 G/min |
Peso prodotto (per pezzo) | 120 g |