Detentore a squadra con attacco ferro
Valvola di ritorno angol c/raccordo tubi acciaio
DETENTORE A SQUADRA 1/2 FERRO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per la regolazione/taratura del fluido in uscita dal corpo scaldante
- Attacco con filetto femmina per tubo ferro
- Attacco al corpo scaldante con filetto maschio
- Corpo in ottone nichelato, guarnizioni in EPDM
- Completo di cappuccio in ABS bianco
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Ottone |
Superficie | Nichelato |
Materiale dell'anello di tenuta | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene EPDM |
Pressione di esercizio max | 10 bar |
Temperatura di esercizio max | 120 °C |
Altezza (C) | 59,5 mm |
Filettatura di collegamento (F x G) | FM 1/2 poll. |